Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5 SN004692 - 0002784

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  80W/ 3000K 16x1449mm G5 SN004692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 6350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288027845

Sonepar cikkszám

SN004692

Gyártói cikkszám

0002784

Gyártói típuskód

FHO 80W/T5/830

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

6350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

85 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5