Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső T5 80W/ 4000K 16x1449mm G5 SN021209 - 0002868

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső T5  80W/ 4000K 16x1449mm G5 SN021209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 6350 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021209

Gyártói cikkszám

0002868

Gyártói típuskód

FHO 80W/T5/840

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

6350 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1450 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

85 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 80W/ 4000K 16x1449mm G5