SYLVANIA - Fénycső T5 8W/ 4000K 16x288mm G5 SN017944 - 0001913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 500 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017944
Gyártói cikkszám
0001913
Gyártói típuskód
F8WT5/840 25WAY EMERGENCY
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
500 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
300 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Indítómentes üzemmód:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig