Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső UV 36W BLB G13 26x1200mm pénzvizsgáló SN013779 - 0000699

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV 36W BLB G13 26x1200mm pénzvizsgáló SN013779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 1213.6 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013779

Gyártói cikkszám

0000699

Gyártói típuskód

F36 T8 BLB

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

1213.6 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

93-113 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Szabályozható fényerősség:

Igen

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2.8 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV 36W BLB G13 26x1200mm pénzvizsgáló