SYLVANIA - Fénycső UV T12 20W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába GT85824 - 0000361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
UV-sugárzás típusa - UV-A
Foglalat - G13
Rovarirtásra alkalmas - Nem
Teljes hossz - 604 mm
Feketefény-lámpa - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288003610
Sonepar cikkszám
GT85824
Gyártói cikkszám
0000361
Gyártói típuskód
F20W T12 BL368 24
UV-sugárzás típusa:
UV-A
Foglalat:
G13
Rovarirtásra alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
604 mm
Feketefény-lámpa:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Nem
Átmérő:
38 mm
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Lámpaforma:
cső
Lámpafeszültség:
57-57 V
Fényforrás:
fénycső
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Igen
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Higanytartalom:
9 mg