Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába GT24093 - 0001638

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába GT24093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 604 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24093

Gyártói cikkszám

0001638

Gyártói típuskód

F40W T12 BL368 24

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

604 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

38 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

47-47 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Higanytartalom:

0 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába