Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT82144 - 0000126

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT82144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 604 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288001265

Sonepar cikkszám

GT82144

Gyártói cikkszám

0000126

Gyártói típuskód

F40W T12 BL368 24 Toughcoat™

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

604 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

38 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

9 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T12 40W 38x590mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES