Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Fénycső UV T5 6W BL368 Rovarcsapdába SN082591 - 0000088

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T5 6W BL368 Rovarcsapdába SN082591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - egyéb

  • Foglalat - G5

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 226.3 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082591

Gyártói cikkszám

0000088

Gyártói típuskód

F6W T5 BL368

UV-sugárzás típusa:

egyéb

Foglalat:

G5

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

226.3 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

16 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

36-48 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2.3 mg

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV T5 6W BL368 Rovarcsapdába