Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT78875 - 0000124

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES GT78875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 451.6 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5410288001241

Sonepar cikkszám

GT78875

Gyártói cikkszám

0000124

Gyártói típuskód

F15W T8 BL 368 Toughcoat™

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

451.6 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

46-64 V

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2.8 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T8 15W 26x437mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES