Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Fénycső UV T8 18W 26x600mm rovarcsapdába SN093208 - 0000091

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T8 18W 26x600mm rovarcsapdába SN093208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - egyéb

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 600 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093208

Gyártói cikkszám

0000091

Gyártói típuskód

F18W T8 BL368 24

UV-sugárzás típusa:

egyéb

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

600 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

50-64 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2.8 mg

Fénycső UV T8 18W 26x600mm rovarcsapdába