Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Fénycső UV T8 30W 26x894mm BL368 Rovarcsapdába SN013473 - 0000098

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Fénycső UV T8 30W 26x894mm BL368 Rovarcsapdába SN013473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Levegő fertőtlenítésére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013473

Gyártói cikkszám

0000098

Gyártói típuskód

F30 T8 BL368

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

26 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

86-106 V

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

14000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2.8 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV T8 30W 26x894mm BL368 Rovarcsapdába