SYLVANIA - Fénycső UV T8 36W 26x600mm BL368 Rovarcsapdába TÖRÉSMENTES SN078602 - 0001665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Rovarirtásra alkalmas - Nem
Feketefény-lámpa - Igen
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078602
Gyártói cikkszám
0001665
Gyártói típuskód
F36W T8 BL368 24 Toughcoat™
Foglalat:
G13
Rovarirtásra alkalmas:
Nem
Feketefény-lámpa:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Nem
Átmérő:
26 mm
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Lámpaforma:
cső
Lámpafeszültség:
93-113 V
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Szabályozható fényerősség:
Nem
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Higanytartalom:
2.8 mg