Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén 42W 240V G9 foglalat GT97752 - 0022844

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén  42W 240V G9 foglalat GT97752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 630 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288228440

Sonepar cikkszám

GT97752

Gyártói cikkszám

0022844

Gyártói típuskód

Hi-Spot® ES63/ESD63

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

630 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

44 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 75W 240V 25 fokos GZ10foglalat