Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos GU 5.3foglalat GT97739 - 0021697

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos GU 5.3foglalat GT97739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288216973

Sonepar cikkszám

GT97739

Gyártói cikkszám

0021697

Gyártói típuskód

MR16 Superia EcoPlus

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

8 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

50 mm

Előtétüveg:

Nem

UV védelem:

Nem

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

MR16

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényerősség:

6000 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

45 mm

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos GU 5.3foglalat