SYLVANIA - Halogén alu tükrös 25W 12V 38 fokos GU 5.3foglalat GT97742 - 0021729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 38 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288217291
Sonepar cikkszám
GT97742
Gyártói cikkszám
0021729
Gyártói típuskód
MR16 XECO
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
38 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
50 mm
UV védelem:
Nem
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
900 cd
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
45 mm
Tengelyirányú spirál:
Nem
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
27 kWh
Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Halogén alu tükrös 25W 12V 38 fokos GU 5.3foglalat