MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Halogén alu tükrös 25W 230V 28fokos Gu10foglalat GT97751 - 0022719

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén alu tükrös 25W 230V 28fokos Gu10foglalat GT97751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 25 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288227191

Sonepar cikkszám

GT97751

Gyártói cikkszám

0022719

Gyártói típuskód

Hi-Spot® ES50 Eco

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

25 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

51 mm

UV védelem:

Igen

Fényerősség:

600 cd

Teljes hossz:

57 mm

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 25W 230V 28fokos Gu10foglalat