Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén alu tükrös 35W 100V 24fokos Gx10foglalat GT91013 - 0020201

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén alu tükrös 35W 100V 24fokos Gx10foglalat GT91013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GX10

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényerősség - 1000 cd

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288202013

Sonepar cikkszám

GT91013

Gyártói cikkszám

0020201

Gyártói típuskód

SA BRITESPOT ES111 35W 24°

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GX10

Sugárzási szög:

24 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényerősség:

1000 cd

Kisülőcső:

kvarc

Átmérő:

111 mm

Teljes hossz:

75 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Halogén alu tükrös 35W 100V 24fokos Gx10foglalat