Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén alu tükrös 35W 12V 20fokos G53 foglalat AR111 GT93389 - 0021876

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén alu tükrös 35W 12V 20fokos G53 foglalat AR111 GT93389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 20 °

  • Lámpafeszültség - 12-0 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288218762

Sonepar cikkszám

GT93389

Gyártói cikkszám

0021876

Gyártói típuskód

AR111 SU ECOP35W 20° G53

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

20 °

Lámpafeszültség:

12-0 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

4200 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 12V 20fokos G53 foglalat AR111