Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén alu tükrös 60W 12V 35fokos G53 foglalat AR111 GT98202 - 0021882

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén alu tükrös 60W 12V 35fokos G53 foglalat AR111 GT98202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 35 °

  • Lámpafeszültség - 12-0 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288218823

Sonepar cikkszám

GT98202

Gyártói cikkszám

0021882

Gyártói típuskód

AR111 SU ECOP 60W 35° G53

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

35 °

Lámpafeszültség:

12-0 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

2800 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

64 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Halogén alu tükrös 60W 12V 35fokos G53 foglalat AR111