SYLVANIA - Halogén alu tükrös 75W 240V 50 fokos Gu10foglalat SN052504 - 0022261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 50 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Átmérő - 64 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052504
Gyártói cikkszám
0022261
Gyártói típuskód
Hi-Spot® ES63/ESD63
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
50 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Átmérő:
64 mm
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV védelem:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
2500 h
Fényerősség:
1000 cd
Teljes hossz:
64 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Wide Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
75 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 75W 240V 50 fokos Gu10foglalat