SYLVANIA - Halogén alu tükrös 75W 24V 10fokos GU10foglalat GT70792 - 0022225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 75 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 24 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288222257
Sonepar cikkszám
GT70792
Gyártói cikkszám
0022225
Gyártói típuskód
Hi-Spot ES111 75W GU10 240V
Fényforrás teljesítménye:
75 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
24 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Átmérő:
110 mm
Lámpafeszültség:
240-240 V
UV védelem:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
3500 cd
Teljes hossz:
70 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Spot
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
75 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén alu tükrös 75W 24V 10fokos GU10foglalat