Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén ceruza 120W 230V 118mm R7sfoglalat GT97741 - 0021713

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén ceruza  120W 230V 118mm R7sfoglalat GT97741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Fényáram - 2250 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288217130

Sonepar cikkszám

GT97741

Gyártói cikkszám

0021713

Gyártói típuskód

De 118mm Eco 230v 120w R7s Sv1

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Fényáram:

2250 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2950 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

120 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 120W 230V 118mm 7Rs foglalat