Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén ceruza 80W 230V 78mm R7sfoglalat GT97738 - 0021531

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén ceruza   80W 230V  78mm R7sfoglalat GT97738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Fényáram - 1400 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288215310

Sonepar cikkszám

GT97738

Gyártói cikkszám

0021531

Gyártói típuskód

DE 78MM ECO 230V 80W R7S SV1

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Fényáram:

1400 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

78 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 80W 230V 78mm 7Rs foglalat