Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SYLVANIA - Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek GT96307 - 330518

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek GT96307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Infravörös technika - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288330518

Sonepar cikkszám

GT96307

Gyártói cikkszám

330518

Gyártói típuskód

IR Hi-Spot 80 75W Reptistar

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Infravörös technika:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek