Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek SN090758 - 33051

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek SN090758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Infravörös technika - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090758

Gyártói cikkszám

33051

Gyártói típuskód

IR Hi-Spot 80 75W Reptistar

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Infravörös technika:

Igen

Halogén izzó 1x75W 240V E27foglalat Hüllőknek