Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat SN101734 - 0023481

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat SN101734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 345 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101734

Gyártói cikkszám

0023481

Gyártói típuskód

CLECO A55 240V 28W E27 SV1

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

345 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

körte alak

Csavart üveg:

Nem

Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat