SYLVANIA - Halogén PAR56 300W 12V medence lámpa/swimming Pool GT85826 - 9061532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2850 K
Átmérő - 178 mm
Reflektor fajtája - alumínium bevonatú üveg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288615325
Sonepar cikkszám
GT85826
Gyártói cikkszám
9061532
Gyártói típuskód
PAR 56 12V 300W
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2850 K
Átmérő:
178 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Fényerősség:
12000 cd
Teljes hossz:
114 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén PAR56 300W 12V medence lámpa/swimming Pool