Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén tűlábas 18W 230V G9foglalat SN105574 - 0023849

MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén tűlábas 18W 230V G9foglalat SN105574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 205 lm

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 0 mA

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105574

Gyártói cikkszám

0023849

Gyártói típuskód

Hi-PIN Eco G9 Capsule 240V 18W

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

205 lm

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

0 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

14 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Halogén tűlábas 18W 230V G9foglalat