Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat GT92269 - 0022242

MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat GT92269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 1667 mA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288222424

Sonepar cikkszám

GT92269

Gyártói cikkszám

0022242

Gyártói típuskód

CAPS 12V 20W G4 SV1

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

1667 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat