SYLVANIA - Halogén tűlábas 28W 230V G9foglalat GT97758 - 0023756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 370 lm
Színhőmérséklet - 2800 K
Névleges áram - 0 mA
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288237565
Sonepar cikkszám
GT97758
Gyártói cikkszám
0023756
Gyártói típuskód
Hi-Pin Eco 230v 28w G9 Sv1
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
370 lm
Színhőmérséklet:
2800 K
Névleges áram:
0 mA
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
14 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Nem
Tengelyirányú spirál:
Nem
Kisnyomású technika:
Nem
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
28 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; Halogén tűlábas 28W 230V G9foglalat