Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Halogén tűlábas 35W 12V GY6.,35foglalat GT92014 - 0021021

MásolásMásolás
SYLVANIA - Halogén tűlábas 35W  12V  GY6.,35foglalat GT92014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Átmérő - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288210216

Sonepar cikkszám

GT92014

Gyártói cikkszám

0021021

Gyártói típuskód

0021021 35W gy6,35

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

GY6.35

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 35W 12V GY6.,35foglalat