SYLVANIA - Helyszínijavítás - MN kioldó szállítása és beépítése SN078083 - 0023771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 625 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078083
Gyártói cikkszám
0023771
Gyártói típuskód
CLECO Candle 230V 42W E14 SV1
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
625 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Átmérő:
36 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
42 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; Halogén izzó gyertya formájú E14 42W/230V 2800K