Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Infra 100W/ 230V E27foglalat R95 infrared SN015979 - 0033004

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Infra  100W/ 230V E27foglalat R95 infrared SN015979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - egyéb

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288330044

Sonepar cikkszám

SN015979

Gyártói cikkszám

0033004

Gyártói típuskód

IR R95 100W

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

piros

Átmérő:

95 mm

Teljes hossz:

130 mm

Kivitel:

matt

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Lámpa típusjelölése:

PAR30

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Infra 100W/ 230V E27foglalat R95 infrared