SYLVANIA - Infra ceruza 1300W/240V GOLD R7sfoglalat SN106984 - 0033036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrás teljesítménye - 1300 W
Lámpafeszültség - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106984
Gyártói cikkszám
0033036
Gyártói típuskód
IR 1300W Gold R7S 240V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás teljesítménye:
1300 W
Lámpafeszültség:
240-240 V
Infra ceruza 1300W/240V GOLD R7sfoglalat