Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Infra ceruza 300W/230V R7sfoglalat GT89257 - 0033021

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Infra ceruza 300W/230V R7sfoglalat GT89257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2550 K

  • Átlagos névleges élettartam - 5000 h

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288330211

Sonepar cikkszám

GT89257

Gyártói cikkszám

0033021

Gyártói típuskód

IR 300W CL R7s 235V

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2550 K

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Infra ceruza 300W/230V R7sfoglalat