Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó 15W/ 240V E14 foglalat GT97737 - 0008072

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó 15W/ 240V E14 foglalat GT97737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - E14

  • Fényáram - 80 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288080727

Sonepar cikkszám

GT97737

Gyártói cikkszám

0008072

Gyártói típuskód

PYGMY oven lamp 15W 22mm 230-240V CL E14

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

E14

Fényáram:

80 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Igen

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Átmérő:

22 mm

Teljes hossz:

49 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó 15W/ 240V E14 foglalat