Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó 28W/ 230V E27 foglalat GT97753 - 0023724

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó 28W/ 230V E27 foglalat GT97753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 370 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288237244

Sonepar cikkszám

GT97753

Gyártói cikkszám

0023724

Gyártói típuskód

Classic Eco A55/A60

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

370 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Átmérő:

56 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó 28W/ 230V E27 foglalat