Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó gömb 28W/230V E27 foglalat vil GT97756 - 0023746

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó gömb 28W/230V E27 foglalat vil GT97756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 370 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288237466

Sonepar cikkszám

GT97756

Gyártói cikkszám

0023746

Gyártói típuskód

CLECO Ball 230V 28W E27 SV1

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

370 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2800 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Csavart üveg:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; Izzó gömb 28W/230V E27 foglalat vil