SYLVANIA - Izzó gyertya 28W/230V E14foglalat vil GT97755 - 0023740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288237404
Sonepar cikkszám
GT97755
Gyártói cikkszám
0023740
Gyártói típuskód
CLECO Candle 230V 28W E14 SV1
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
100 mm
Átmérő:
36 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
28 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; Izzó gyertya 28W/230V E14foglalat vil