Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 16W/230V E27 2500lm 4000K IP20 SN107920 - 7261009

SYLVANIA
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 1421-1421 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288279688

Sonepar cikkszám

SN107920

Gyártói cikkszám

7261009

Gyártói típuskód

SYLTECH GLS 1521LM 827 E27 SL

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

1421-1421 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó LED-es 16W/230V E27 2500lm 4000K IP20