Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 18W 12V PAR56 5600K medencébe IP68 GT99095 - 0060541

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 18W 12V PAR56  5600K medencébe IP68 GT99095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Foglalat - csavaros kapocs

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288605418

Sonepar cikkszám

GT99095

Gyártói cikkszám

0060541

Gyártói típuskód

PAR56 LED WHITE

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Foglalat:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Szín:

fehér

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

178 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP68

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 18W 12V PAR56 5600K medencébe