SYLVANIA - Izzó LED-es 28W 12V PAR56 6000K medencébe IP68 SN084590 - 0060646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényáram - 2000-2000 lm
Foglalat - csavaros kapocs
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084590
Gyártói cikkszám
0060646
Gyártói típuskód
PAR56 LED White SUPERIA
Fényáram:
2000-2000 lm
Foglalat:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Feszültség fajtája:
DC
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
71 lm/W
Névleges áram:
0-0 mA
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP68
Távirányítás lehetséges:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 28W 12V PAR56 6000K medencébe