Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 5,5W E27foglalat 4000K 470lm SN100429 - 0029577

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 5,5W E27foglalat 4000K 470lm SN100429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100429

Gyártói cikkszám

0029577

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V5 470LM 840 E27 SL

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Hosszúság:

107 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 5,5W E27foglalat 4000K 470lm