SYLVANIA - Izzó LED-es 5W/230V E27 foglalat 2700K 640lm filament SN108137 - 0027173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108137
Gyártói cikkszám
0027173
Gyártói típuskód
ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó LED-es 5W/230V E27 foglalat 2700K 640lm filament