Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 6,5W/240V E14 2700-2000K gyertya dimm IP20 SN075498 - 0027544

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 6,5W/240V E14 2700-2000K gyertya dimm IP20 SN075498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075498

Gyártói cikkszám

0027544

Gyártói típuskód

ToLEDo SunDim Candle 470lm 2.7K-2K E14 SL

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

103 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

72.31 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.75

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

36 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 6,5W/240V E14 2700-2000K gyertya dimm