SYLVANIA - Izzó LED-es 6W E27 foglalat 2700K 806lm filament SN105040 - 0027127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105040
Gyártói cikkszám
0027127
Gyártói típuskód
ToLEDo RT A60 V4 CL 806LM 827 E27 BL
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó LED-es 6W E27 foglalat 2700K 806lm filament