SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W 230V E27 foglalat dekor piros IP44 SN093244 - 0026887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Hosszúság - 70 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093244
Gyártói cikkszám
0026887
Gyártói típuskód
Toledo Ball IP44 Red E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Hosszúság:
70 mm
Szín:
piros
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP44
Izzó ledes 0,5W 230V E27 foglalat dekor piros IP44