Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor kék IP44 SN018760 - 0026885 / 0027535

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor kék IP44 SN018760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Hosszúság - 70 mm

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018760

Gyártói cikkszám

0026885 / 0027535

Gyártói típuskód

ToLEDo Ball IP44 Blue E27 SL

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Hosszúság:

70 mm

Szín:

kék

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP44

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor kék IP44