SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor narancs IP44 SN071223 - 0026896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Hosszúság - 70 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288268965
Sonepar cikkszám
SN071223
Gyártói cikkszám
0026896
Gyártói típuskód
Ball IP44 Orange E27
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Hosszúság:
70 mm
Szín:
narancs
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP44
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor narancs IP44