SYLVANIA - Izzó ledes 10,5W/230V E27foglalat PAR30 3000K 30° SN082934 - 0028270/0026727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10.5-10.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpa típusjelölése - PAR30
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082934
Gyártói cikkszám
0028270/0026727
Gyártói típuskód
Refled Par30v2dim760 10,5 830s
Lámpateljesítmény:
10.5-10.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpa típusjelölése:
PAR30
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10,5W/230V E27foglalat PAR30 3000K 30°